Beli current collector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Current Collector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Panasonic Current Collector
    Deskripsi:
    It is a replacement part
  2. Panasonic Factory Flexible Wiring System
    Mulai

    Rp58.900

    Panasonic Factory Flexible Wiring System
    Deskripsi:
    Four conductors are stored inside and it has a structure that both of single phase and three phase power supply can be taken out.
  3. Panasonic Electron Collector
    Mulai

    Rp5.099.900

    Panasonic Electron Collector
    atribut:
    • Length (mm): 125
    • Height (mm): 63
    • Mass (g): 620
    • Rated: 3P / 600V / 100A
    • TRUSCO Number: 835-6405
  4. Panasonic Current Collector (Replacement Part) 1P30A
    Mulai

    Rp829.900

  5. Atago Refractometer
    BARU
    Mulai

    Rp7.999.900

    Atago Refractometer
    Deskripsi:
    Refractometer Atago seri MASTER-RI ini di desain dengan model indeks bias dengan rentang pengukuran: RI 1,435-1,520 dari MASTER-Series. Atago MASTER-RI dapat digunakan untuk mengukur indeks bias minyak sayur, minyak bumi, lendir minyak, dll. Dan biasanya alat ukur refraktometer digital ini banyak dimanfaatkan pada bidang industri pengolahan bumbu masakan.Alat refraktometer digital ini termasuk dalam jenis alat ukur yang praktis, karena tidak memakai baterai sebagai daya utamanya. Dan bisa langsung dipakai kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bentuk dan ukuran alat ini juga hanya segenggaman tangan saja. Sehingga kenyamanan pengguna pun dapat lebih terjamin. Alat ukur refraktometer digital ini juga telah dilengkapi dengan sensor yang peka. Sehingga mampu merespon hasil pengukuran dalam waktu singkat.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.2
  6. TOLSEN Tool (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    TOLSEN Tool (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    - Material:brass - Hardened steel shackle, chrome plated - Double bolted - Rustproof interior - With 3 pcs brass keys - Packing: double blister
    atribut:
    • Stock No.: 85350
    • Packing: Blow Mould Case
  7. Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Hook: tersedia di bagian belakang board
    • Layer: formica import magnetik
  8. ENTEC Tray PP Color (Nampan)
    Mulai

    Rp52.900

    ENTEC Tray PP Color (Nampan)
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Product Type: Tray
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Heat Resistance Temperature (°C): -20~+120
  9. JTC Shaped Hook
    Mulai

    Rp18.900

    JTC Shaped Hook
    atribut:
    • Size (inch): 1 1/2\" L Shape
  10. Snap-on SAE Flank Drive Shallow Socket 3/8inch (Mata Sok)
    Mulai

    Rp5.099.900

  11. Atago Handheld Refractometer
    Mulai

    Rp2.499.900

    Atago Handheld Refractometer
    Deskripsi:
    The scale width has been expanded to make it easier to read.You can easily measure the concentration.For measuring low-concentration samples such as sugar-free beverages and white mold release agents.Food use: Low concentration tomato juice, soup, soup stock, etc.Industrial applications: Detergents, various water-soluble liquids.
  12. UNO Special Classic Series Table (Meja Kantor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    UNO Special Classic Series Table (Meja Kantor)
    atribut:
    • Top Table Thickness (mm): 25
  13. Atago Automatic Digital Refractometer
    Mulai

    Rp169.999.900

    Atago Automatic Digital Refractometer
    atribut:
    • Accuracy, Brix (%): ±0.03
    • Accuracy, Refractive index (nD): ±0.000040
    • Dimensions (cm): 37x26x14
    • Output: Printer (for ATAGO digital printers); Computer -USB
    • Range, Brix: 0.00 to 100.00%
    • Range, Refractive Index (nD): 1.324200 to 1.580000
    • Resolution, Brix: 0.01%
    • Resolution, Refractive index (nD): 0.000001
    • Resolution, Temperature (°C): 0.01
    • Temperature Control Range (°C): 5.00 to 75.00
  14. ROMAN TILE Wall Tile Rectifiado dAntilia
    Mulai

    Rp179.900

    ROMAN TILE Wall Tile Rectifiado dAntilia
    Deskripsi:
    The dAntilia wall tile collection of 30x60 cm Rectificado has a modern concept with a glossy surface. Inspired by carrara marble, this collection consists of a pair of base tiles (dAntilia Carrara W63364R) and online accessories with a wave structure (dAntilia Wave W63764R), as well as a matching anti-slip floor for bathroom applications: dAntilia Carrara 33364RP. With Digital Tecnica technology, dAntilia looks natural with various faces between the pieces. For installation recommendations, it is recommended that this collection be installed horizontally to get a dynamic effect from the dAntilia Wave's character.
    atribut:
    • Size (cm): 30x60
    • Motive: dAntilia
    • Tile Category: Rectificado
    • Shade Variation: V3
    • Design Faces: Random
    • Surface Texture: Glossy
  15. SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Mulai

    Rp38.999.900

    SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Deskripsi:
    SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
  16. PRIO Refractometer
    Mulai

    Rp409.900

  17. Atago Digital Handheld Pocket Refractometer
    Mulai

    Rp13.999.900

    Atago Digital Handheld Pocket Refractometer
    Deskripsi:
    Designed with a full Range (Brix 0.0 to 93.0%), the PAL-3 works perfectly for measuring almost any samples.This model has been modified to have a high measurement accuracy at +/-0.1% Brix, the highest accuracy model in PAL series.
    atribut:
    • Cat. No.: 3830
    • Resolution (Brix%): 10
    • Accuracy (%): ±0.1
    • Temperature Compensation (°C): 10 to 100
    • Dimensions (cm): 5.5x3.1x10.9
    • International Protection Class: IP65 Water resistant
    • Measurement Range Brix (%): 0.0 to 93.0
    • Measurement Time: About 3 seconds
    • Power Supply: 2 x AAA Batteries
    • Sample Volume: 2 to 3 drops
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
  18. Hanna Instruments Digital Refractometer
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hanna Instruments Digital Refractometer
    Deskripsi:
    Hanna offers five sugar refractometers to meet the requirements of the food industry. The HI-96800 Refractive Index/Brix, HI-96801 % Brix (sucrose), HI-96802 Fructose, Hi-96803 Glucose, and HI-96804 Invert Sugar digital refractometers are rugged, portable and water-resistant for measurements in the lab or field.The HI-98602 is used across the food industry for measuring the % fructose in foods.Quick and easy to use it is ideal for analysing the sugar content in a wide range of food products including fruit, energy drinks, puddings, tofu, jams, honey, soups and sauces.Priced inexpensively does not mean a compromise on accuracy, the Hanna refractometer offers all the benefits of high precision digital technology at the same price as a mechanical model.The HI-96802 measures the refractive index to determine the % fructose in aqueous solutions. The refractive index of the sample is then converted to % by weight concentration units. Product usesFruit growers and importersFruit juice & drink manufacturersProduction of jams, preserves & sauces
    atribut:
    • Sample Cell: Stainless steel ring and flint glass prism
  19. Smart Sensor pH Meter
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
Daftar Harga current collector Terbaru October 2026
Panasonic Current CollectorRp1.099.900
Panasonic Factory Flexible Wiring SystemRp58.900
Panasonic Electron CollectorRp5.099.900
Panasonic Current Collector (Replacement Part) 1P30ARp829.900
Atago RefractometerRp7.999.900
Panasonic High Trolley Tension Type 60A BodyRp2.399.900
TOLSEN Tool (Set Perkakas)Rp749.900
Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetRp60.900
ENTEC Tray PP Color (Nampan)Rp52.900
JTC Shaped HookRp18.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)